ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor リレーインターフェイス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47987373
品番
FOD8314TR2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
6.81
幅(mm)
4.5
取付方式
表面実装
深さ(mm)
3.18
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜100
上昇時間(ns)
60
最大順方向電圧(V)
1.8
最大入力電流(mA)
16
絶縁電圧(kV)
5