NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の その他バルブ
フローレギュレータバルブ(メータアウト)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
35
流量(L/min)
300
注文コード
47987484
品番
OYH-G04-W-Y-10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥80,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
この商品は
最高使用圧力・流量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
35
管接続口径
1/2
流量(L/min)
300
接続方式
ガスケット取付形
バルブ種類
流量制御弁