アンプタイプローパワー
実装タイプ表面実装
パッケージSOIC
電源タイプデュアル、シングル
1チップ当たりのチャンネル数2
ピン数(ピン)8
供給電圧(V)3〜44、【標準デュアル】±1.5〜±22
標準ゲインバンド幅積(MHz)1.8
スルーレート(V/μs)2.1
動作温度(℃)125
仕様MC33171/2/4、MCV33172、低電力、シングル電源、3〜44V、オペアンプ、ONSemiconductor.MC33171(シングル)、MC33172(デュアル)、MC33174(クワッド)低供給電流アンプあたり180μA広帯域幅1.8MHz高スルーレート2.1V/μs低入力オフセット電圧2mV車載用途向けのNCV33172、AEC-Q100認定
高さ(mm)1.5