NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 流量制御弁
油圧バルブ (RC)リモートコントロールリリーフバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47988954
品番
RC-G02-1-21
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
21
管接続口径
1/4
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
2
バルブ種類
圧力制御弁