曜日別特売

油圧バルブ リリーフバルブ Rシリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個流量(L/min)170タイプハイベント形注文コード47989051品番R-G06-3-H-20
参考基準価格(税別)¥72,900販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

バランスピストン形リリーフバルブです。
油圧回路の最高圧力を制御し、安全弁としても働きます。
ベントポートを使用することにより、圧力の遠隔制御およびアンロード回路が可能です。

最高使用圧力(MPa)21タイプハイベント形管接続口径3/4接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35.7~214]流量(L/min)170バルブ種類圧力制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47994466
2017-05-23
用途: 漁船の油圧編上げドラムの回路内最高圧力設定で使用
児玉重機サービスサービス業

バルブ自体は問題ないのですが、取り付ける為のブラケット等を固定するボルト穴有れば良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする