NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 流量制御弁
油圧バルブ (RIS)ソレノイドコントロールリリーフバルブ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
流量(L/min)
150
注文コード
47989207
品番
RIS-G03-3-F-C2-21
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥155,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
流量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
35
管接続口径
3/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
150
バルブ種類
圧力制御弁
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。