ON Semiconductor 降圧 / 反転 コンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50個) 注文コード 47990819 品番 LM2576T-ADJG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
出力電流(A)3 出力電圧(V)1.23〜37 入力電圧(V)7〜40 出力点数1 仕様スイッチングレギュレータ、ステップダウンDC-DCコンバータ、ONSemiconductor.バック(ステップダウン)、ブースト(ステップアップ)、フライバックの各用途向けの電流モード/電圧モードDC-DCコンバータです。 出力方式可変 実装タイプスルーホール ピン数(ピン)5 パッケージTO-220 動作温度(℃)-40 スイッチングレギュレータあり 機能【レギュレータ】バックコントローラ、反転 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする