R-T03-A-12 油圧バルブ リリーフバルブ Rシリーズ NACHI(不二越) 47994475 R-T03-A-12 油圧バルブ リリーフバルブ Rシリーズ NACHI(不二越) 47994475

油圧バルブ リリーフバルブ Rシリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流量(L/min)20 タイプ- 注文コード47994475 品番R-T03-A-12
参考基準価格(税別)¥46,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は流量・タイプなど21種類から選べます 他の種類を見る

バランスピストン形リリーフバルブです。
油圧回路の最高圧力を制御し、安全弁としても働きます。
ベントポートを使用することにより、圧力の遠隔制御およびアンロード回路が可能です。

最高使用圧力(MPa)21 タイプ- 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1[10.2](最大) 流量(L/min)20 バルブ種類圧力制御弁

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47994466
2017-05-23
用途:
漁船の油圧編上げドラムの回路内最高圧力設定で使用
児玉重機サービス 様 (サービス業)

バルブ自体は問題ないのですが、取り付ける為のブラケット等を固定するボルト穴有れば良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする