LM317LDG ON Semiconductor 正電圧 リニアレギュレータ ON SEMICONDUCTOR 47998555

ON Semiconductor 正電圧 リニアレギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(98個) 注文コード47998555 品番LM317LDG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など93種類から選べます 他の種類を見る
仕様LM317リニア電圧レギュレータ、ONSemiconductor.ONSemiconductorのLM317シリーズは可変リニア電圧レギュレータです。この3端子正電圧レギュレータは、出力電圧範囲1.2〜37Vで1.5A以上の出力電流を供給できます。LM317可変電圧レギュレータは使いやすく、オンカードレギュレーションなどの多様な用途に使用できるほか、プログラマブル出力レギュレータとしても使用できます。調整端子と出力端子の間に固定抵抗を入れると、高精度の電流レギュレータとして使用できます。.出力電圧範囲1.25〜37V出力電流1.5A短絡電流制限、熱保護及び安全領域補償高電圧用途向けのフローティング動作 電圧(V)【基準】1.3 出力電圧(V)1.2〜37 出力方式可変 出力点数1 出力電流(mA)100 ピン数(ピン)8 極性 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0〜125 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする