※SS・SA
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 方向制御弁
SA-G01-E ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流量(L/min)
30
注文コード
47998806
品番
SA-G01-E2X-C2-31
参考基準価格(税別)
¥71,100
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
流量
が
58
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
35
流量(L/min)
30
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
バルブ種類
電磁制御弁
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。