Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) シリーズSB-ME 仕様ME端子(テスト遮断端子台).テスト機器、変流器、又はその他のコンポーネントの瞬時回路遮断又は回路内接続を可能にする、ねじ、スプリングケージ、プッシュイン接続による新世代のテスト遮断端子台です。ひと目ですべてのスイッチング状態を識別でき、総合的で柔軟性の高いアクセサリ製品によりサポートを実現します。.同じ形状のフィードスルー端子台とPE端子台ブリッジ、テスト、スイッチングアクセサリに柔軟に適用可能6機能シャフト長さ方向の絶縁スイッチが個別のスイッチング状態で接触し、確実ににかみ合います。標準プラグインブリッジによってシンプルに、又はスイッチバーによって快適に、安全な短絡を実現最適なマーカーについては、品番;627-4752627-4752、;627-3254627-3254を確認 注文コード47999167 品番3034468
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品はシリーズ・仕様・内容量など897種類から選べます 他の種類を見る
仕様ME端子(テスト遮断端子台).テスト機器、変流器、又はその他のコンポーネントの瞬時回路遮断又は回路内接続を可能にする、ねじ、スプリングケージ、プッシュイン接続による新世代のテスト遮断端子台です。ひと目ですべてのスイッチング状態を識別でき、総合的で柔軟性の高いアクセサリ製品によりサポートを実現します。.同じ形状のフィードスルー端子台とPE端子台ブリッジ、テスト、スイッチングアクセサリに柔軟に適用可能6機能シャフト長さ方向の絶縁スイッチが個別のスイッチング状態で接触し、確実ににかみ合います。標準プラグインブリッジによってシンプルに、又はスイッチバーによって快適に、安全な短絡を実現最適なマーカーについては、品番;627-4752627-4752、;627-3254627-3254を確認 適合端子台 シリーズSB-ME RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ2極ジャンパバー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48007935
2024-03-23
用途:
レーベルプリンター (レーザー) 高価で持ってないので、コレ 買ってます。
教育・研究機関

マーカー用 の レーベル プリンター で、インクジェット式 は、確かに 安い けど、
レーザー、熱転写 の方が、明らかに 仕上がり が 綺麗 です。
だけど、高価 なので 私は 持ってません。
仕方が無いので、面倒 ですが 毎回 コレ 買ってます。

納期、5日 は、不便 だったけど、(不満)
翌々日 に 改善 された みたい ですね。(やや不満)
とても嬉しいです が、やはり、当日出荷 が 一番嬉しい です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする