NCP786LSTADJT3G ON Semiconductor 正電圧 リニアレギュレータ ON SEMICONDUCTOR 47999273

ON Semiconductor 正電圧 リニアレギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47999273 品番NCP786LSTADJT3G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など93種類から選べます 他の種類を見る
仕様NCP786Lリニア電圧レギュレータ.ONSemiconductorNCP786Lは高性能の5mAリニアレギュレータで、最高450Vdcの幅広い動作電圧と調整可能な出力を備えています。コンパクトなSOT-223パッケージに収納されたNCP785Lは、±5%の出力電圧精度、高い電源電圧変動除去比、10μA(代表値)の低い静止電流を特長としています。NCP785Lのこれらの性能は、入力電圧の高い用途や、過酷な環境に適しています。.特長.幅広い入力電圧最高で450Vdc保証出力電流5mA高PSRR70dB@60Hz静止電流10μA(代表値)サーマルシャットダウン及び電流制限保護コンパクトなSOT-223パッケージ 出力電圧(V)15 入力電圧(V)AC85〜260、DC55〜450 出力方式可変 出力点数1 精度(%)±5 出力電流(mA)6 ピン数(ピン)3Tab 極性 動作温度(℃)125 パッケージSOT223 実装タイプ表面実装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする