※SS・SA

SA-G01-H2X-GR-D2-31 SA-G01-H ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 47999411 SA-G01-H2X-GR-D2-31 SA-G01-H ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 47999411 SA-G01-H2X-GR-D2-31 SA-G01-H ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 47999411

SA-G01-H ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 流量(L/min)30 注文コード47999411 品番SA-G01-H2X-GR-D2-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は流量・電源など93種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)35 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)30 バルブ種類電磁制御弁

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47999497
2013-06-20
用途:
油圧機械の修理

商品ではなく、納期に時間が掛かりすぎた。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする