仕様タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置 Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s質量(g)約450タイプ4接点・裏面ロック解除押ボタン付タイプ保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only適合規格EN ISO / ISO14119 、 IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No.14(c-UL Listing認証)、GB/T 14048. 5(CCC認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1接点構成ドアモニタ回路:2NC/ロックモニタ回路:2NC定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:3V)動作力直接開路:120N絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度20~95%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)ケーブル0.3mm2以上1.5mm2以下またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm以上保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:Fzh=5000以上(GS-ET-19)耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm以上機械的耐久性200万回以上電気的耐久性10万回以上(AC-15 250V・0.75A)、200万回以上(AC/DC 24V 100mA)(操作頻度900回/時)感電保護クラスClass II(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)汚染度(使用環境)3(内部2)定格通電電流(A)2.5最大操作頻度900回/時回路VDロック機構スプリングロックコンジット口サイズM20定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:12以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000