曜日別特売

HS1T形ソレノイド付安全スイッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個接点構成-注文コード47999999品番HS9Z-A11T
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
仕様-質量(g)-タイプストレートタイプ(クッションゴム付)保護構造-適合規格-接点構成-定格絶縁電圧(V)-動作力-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-ケーブル-耐振動(耐久)-保存温度範囲(℃)-引張強度(N)-耐振動(誤動作)-機械的耐久性-電気的耐久性-感電保護クラス-条件付短絡電流-定格インパルス耐電圧(kV)-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-最大操作頻度-回路-ロック機構-コンジット口サイズ-定格使用電圧(V)-動作ストローク(mm)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする