仕様-質量(g)-タイプLタイプ(クッションゴム付)保護構造-適合規格-接点構成-定格絶縁電圧(V)-動作力-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-ケーブル-耐振動(耐久)-保存温度範囲(℃)-引張強度(N)-耐振動(誤動作)-機械的耐久性-電気的耐久性-感電保護クラス-条件付短絡電流-定格インパルス耐電圧(kV)-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-最大操作頻度-回路-ロック機構-コンジット口サイズ-定格使用電圧(V)-動作ストローク(mm)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-