※SS・SA

SA-G01-H8X0-R-C1-31 SA-G01-H ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 48000251 SA-G01-H8X0-R-C1-31 SA-G01-H ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 48000251 SA-G01-H8X0-R-C1-31 SA-G01-H ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 48000251

SA-G01-H ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源AC100V 注文コード48000251 品番SA-G01-H8X0-R-C1-31
参考基準価格(税別)¥63,400 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は流量・電源など93種類から選べます 他の種類を見る
タイプ標準形 呼び径1 電源AC100V 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 最大使用圧力(MPa)35 配線方式DINコネクタ形 バルブ種類電磁制御弁

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47999497
2013-06-20
用途:
油圧機械の修理

商品ではなく、納期に時間が掛かりすぎた。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする