Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズATP-UTTB2.5/4 仕様UTTB(UTCOMBI)CLIPLINEねじ接続付き2段式端子台.2段式の電位管理1段式の端子台に比べて、必要なスペースは50%削減それぞれのレベルにブリッジシャフトが2本あるため、別々の電位を管理可能FBSのある任意数の端子台とのクロス接続連続プラグインブリッジシステム制御キャビネット内で使用するヘビーディーティのプラグインコネクタなどの交換品UTTBスクリューフランジ(804-4231)は、DINレールに直接スナップオン対応する端子台と同じ形状ねじソケットのオフセット配置のため、2つの隣り合ったコネクタの間には基本フランジのみが必要 注文コード48003516 品番3047316
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品はシリーズ・仕様・内容量など897種類から選べます 他の種類を見る
仕様UTTB(UTCOMBI)CLIPLINEねじ接続付き2段式端子台.2段式の電位管理1段式の端子台に比べて、必要なスペースは50%削減それぞれのレベルにブリッジシャフトが2本あるため、別々の電位を管理可能FBSのある任意数の端子台とのクロス接続連続プラグインブリッジシステム制御キャビネット内で使用するヘビーディーティのプラグインコネクタなどの交換品UTTBスクリューフランジ(804-4231)は、DINレールに直接スナップオン対応する端子台と同じ形状ねじソケットのオフセット配置のため、2つの隣り合ったコネクタの間には基本フランジのみが必要 適合制御キャビネット シリーズATP-UTTB2.5/4 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプパーティションプレート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48007935
2024-03-23
用途:
レーベルプリンター (レーザー) 高価で持ってないので、コレ 買ってます。
教育・研究機関

マーカー用 の レーベル プリンター で、インクジェット式 は、確かに 安い けど、
レーザー、熱転写 の方が、明らかに 仕上がり が 綺麗 です。
だけど、高価 なので 私は 持ってません。
仕方が無いので、面倒 ですが 毎回 コレ 買ってます。

納期、5日 は、不便 だったけど、(不満)
翌々日 に 改善 された みたい ですね。(やや不満)
とても嬉しいです が、やはり、当日出荷 が 一番嬉しい です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする