NACHI(不二越)
低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
サージレス形、インジケータライト付
注文コード
48012973
品番
SL-G01-A5-GR-C1-31
参考基準価格(税別)
¥64,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
流量・仕様・電圧
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サージレス形、インジケータライト付
電圧(V)
AC100
管接続口径
1/8
最高使用圧力(MPa)
7
記号
(作動)A5
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
30
配線方式
集中端子箱形
最高許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
7
バルブ種類
電磁制御弁
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。