SL-G01-C6-R-C2-31 低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ NACHI(不二越) 48013244 SL-G01-C6-R-C2-31 低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ NACHI(不二越) 48013244 SL-G01-C6-R-C2-31 低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ NACHI(不二越) 48013244 SL-G01-C6-R-C2-31 低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ NACHI(不二越) 48013244

低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流量(L/min)30 仕様インジケータライト付 電圧(V)AC200 注文コード48013244 品番SL-G01-C6-R-C2-31
参考基準価格(税別)¥71,100 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は流量・仕様・電圧など79種類から選べます 他の種類を見る
仕様インジケータライト付 電圧(V)AC200 管接続口径1/8 最高使用圧力(MPa)7 記号(作動)C6 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)30 配線方式集中端子箱形 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])7 バルブ種類電磁制御弁
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする