Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズUM-SE1 仕様PCBキャリアモジュールシステム.1つの基板を収容できるように設計されたユニバーサルモジュールです。ベースエレメントは金属製のピンで結合され、しっかりとした結合状態が持続します。192-2771には、EN取り付けレールにスナップ式で取り付け可能なDINレール取り付け脚が付いています。サイドエレメントは結合したベースエレメントの両端に取り付けます。.プラグインモジュール方式により迅速な組み立てが可能しっかりと結合され、結合状態が持続EN取り付け部にスナップ式で取り付けるためのユニバーサルフット 注文コード48014944 品番2958147
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品はシリーズ・仕様・内容量など897種類から選べます 他の種類を見る
仕様PCBキャリアモジュールシステム.1つの基板を収容できるように設計されたユニバーサルモジュールです。ベースエレメントは金属製のピンで結合され、しっかりとした結合状態が持続します。192-2771には、EN取り付けレールにスナップ式で取り付け可能なDINレール取り付け脚が付いています。サイドエレメントは結合したベースエレメントの両端に取り付けます。.プラグインモジュール方式により迅速な組み立てが可能しっかりと結合され、結合状態が持続EN取り付け部にスナップ式で取り付けるためのユニバーサルフット 適合ベースエレメントUM-BEFEの両端を閉鎖 シリーズUM-SE1 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプサイドエレメント

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48007935
2024-03-23
用途:
レーベルプリンター (レーザー) 高価で持ってないので、コレ 買ってます。
教育・研究機関

マーカー用 の レーベル プリンター で、インクジェット式 は、確かに 安い けど、
レーザー、熱転写 の方が、明らかに 仕上がり が 綺麗 です。
だけど、高価 なので 私は 持ってません。
仕方が無いので、面倒 ですが 毎回 コレ 買ってます。

納期、5日 は、不便 だったけど、(不満)
翌々日 に 改善 された みたい ですね。(やや不満)
とても嬉しいです が、やはり、当日出荷 が 一番嬉しい です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする