Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズZPV1.5 仕様STIO電力用端子台.3つの導体を含む同じ形状のSTIO出力端子台は、下段にアクチュエータを配線するためのPE接続を備えています。電力用端子台は、電源供給又は延長向けの端子ストリップのあらゆるポイントに配置できます。.CLIPLINEシステム一式に属する特許取得済みのプラグインブリッジを使用したブリッジと電位の分配STIO-IN電力用端子台を経由して電位を供給3つの導体を含むイニシエータやアクチュエータの配線に必要なスペースと時間を削減上段は信号配線向けで、2つの下段は正と負の電位を分配するために使用します。接続方法スプリングケージ接続断面積0.08→4mm2(AWG28→12)幅10.4mm色オレンジ取り付けタイプNS35/7・5、NS35/15 注文コード48015005 品番3031047
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はシリーズ・仕様・内容量など897種類から選べます 他の種類を見る
仕様STIO電力用端子台.3つの導体を含む同じ形状のSTIO出力端子台は、下段にアクチュエータを配線するためのPE接続を備えています。電力用端子台は、電源供給又は延長向けの端子ストリップのあらゆるポイントに配置できます。.CLIPLINEシステム一式に属する特許取得済みのプラグインブリッジを使用したブリッジと電位の分配STIO-IN電力用端子台を経由して電位を供給3つの導体を含むイニシエータやアクチュエータの配線に必要なスペースと時間を削減上段は信号配線向けで、2つの下段は正と負の電位を分配するために使用します。接続方法スプリングケージ接続断面積0.08→4mm2(AWG28→12)幅10.4mm色オレンジ取り付けタイプNS35/7・5、NS35/15 適合フィードスルー端子台 シリーズZPV1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ電位ディストリビュータ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48007935
2024-03-23
用途:
レーベルプリンター (レーザー) 高価で持ってないので、コレ 買ってます。
教育・研究機関

マーカー用 の レーベル プリンター で、インクジェット式 は、確かに 安い けど、
レーザー、熱転写 の方が、明らかに 仕上がり が 綺麗 です。
だけど、高価 なので 私は 持ってません。
仕方が無いので、面倒 ですが 毎回 コレ 買ってます。

納期、5日 は、不便 だったけど、(不満)
翌々日 に 改善 された みたい ですね。(やや不満)
とても嬉しいです が、やはり、当日出荷 が 一番嬉しい です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする