フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact DINレール端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
シリーズ
DLK
注文コード
48015915
品番
3011999
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
シリーズ
DLK
定格電圧(V)
400
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
32
レベル数
クアドロプル
ケーブルサイズ(mm
2
)
0.2〜6