フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact DINレール端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
シリーズ
DTMED
注文コード
48016064
品番
3034413
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
シリーズ
DTMED
定格電圧(V)
500
端子種別
スプリング
定格電流(A)
41
動作温度(℃)
130
レベル数
シングル
ケーブルサイズ(mm
2
)
0.5〜10