仕様PowerTrenchRNチャンネルMOSFET、最大9.9A、FairchildSemiconductor
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
チャンネルタイプN
最大パワー消費(W)2.5
標準ターンオン遅延時間(ns)5
チャンネルモードエンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)6.5
最大ドレイン-ソース間電圧(V)30
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)60
最小ゲートしきい値電圧(V)1
最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、20
トランジスタ構成シングル
カテゴリーロジックレベルMOSFET