フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact DINレール端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
シリーズ
UKHClipline
注文コード
48016563
品番
3213141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
色
緑、黄
シリーズ
UKHClipline
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
192
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-50〜130
レベル数
シングル
ケーブルサイズ(mm
2
)
16〜70