※SS・SA
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 方向制御弁
SS-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
35
流量(L/min)
65
注文コード
48017076
品番
SS-G01-C1-NR-C1-31
参考基準価格(税別)
¥94,600
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・流量
など
237
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インジケータライト付
タイプ
標準形
電圧(V)
AC100
No.
(デザインNo.)31
管接続口径
1/8
最高使用圧力(MPa)
35
記号
(作動)C1
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
65
配線方式
集中端子箱形
バルブ種類
電磁制御弁