※SS・SA

SS-G01-C4-NR-E1-31 SS-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48017602 SS-G01-C4-NR-E1-31 SS-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48017602 SS-G01-C4-NR-E1-31 SS-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48017602 SS-G01-C4-NR-E1-31 SS-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48017602

SS-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)35 流量(L/min)50 注文コード48017602 品番SS-G01-C4-NR-E1-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は最高使用圧力・流量など237種類から選べます 他の種類を見る
仕様インジケータライト付 タイプ標準形 電圧(V)AC100 No.(デザインNo.)31 管接続口径1/8 最高使用圧力(MPa)35 記号(作動)C4 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)50 配線方式集中端子箱形 バルブ種類電磁制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする