フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact QUICKONリード 3極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48024787
品番
1414700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
690
定格電流(A)
17.5
保護等級
IP66・IP68・IP69K
コンタクト数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトめっき
銀