ON Semiconductor 電源IC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 48026765 品番 NCP1092DG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様統合PoE-PDインターフェイスコントローラ及びDC-DCコンバータ、ONSemiconductor 長さ(mm)5 幅(mm)4 高さ(mm)1.5 出力電圧(V)0.3〜72 入力電圧(V)(最大)57 出力点数1 コントロールインターフェイスコントローラ 出力電流(mA)(最大)5 ピン数(ピン)8 動作温度(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする