ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor 統合型 ロードスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
48027465
品番
FPF2223
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
高性能電流制限ロードスイッチ、FairchildSemiconductor
長さ(mm)
2
幅(mm)
2
高さ(mm)
0.725
電圧(V)
1.8〜5.5
電流(mA)
250〜625
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜85
パッケージ
MLP
実装タイプ
表面実装
スイッチオン抵抗(mΩ)
160
パワーレーティング(W)
3.8
出力数
1
電源スイッチの種類
負荷スイッチ内蔵