ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor 統合型 ロードスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
48027526
品番
FDC6326L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
統合型ロードスイッチ、FairchildSemiconductor
長さ(mm)
3
幅(mm)
1.7
高さ(mm)
1
電流(A)
1.8
電圧(V)
3〜20
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜150
パッケージ
SOT-23
実装タイプ
表面実装
パワーレーティング(W)
0.7
スイッチオン抵抗(Ω)
0.125
電源スイッチの種類
負荷スイッチ内蔵