ON Semiconductor シリアルEEPROM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード48031489 品番CAT24C04HU4I-GT3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
仕様EEPROMシリアルI2C、ONSemiconductor 長さ(mm)3.05 幅(mm)2.05 高さ(mm)0.5 構成512×8ビット インターフェースI2C メモリー4kbit ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 データ保持100年 パッケージUDFN 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)1.7〜5.5 1ワード当たりのビット数8bit

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする