NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の その他バルブ
油圧バルブ TL(TLT)タイプ フィードコントロールバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
流量(L/min)
2
管接続口径
3/8
注文コード
48037647
品番
TL-G03-2-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
流量・管接続口径
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
7
管接続口径
3/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
2
バルブ種類
流量制御弁