NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の その他バルブ
油圧バルブ TL(TLT)タイプ フィードコントロールバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流量(L/min)
8
管接続口径
3/8
注文コード
48037674
品番
TL-G03-8-F-11
参考基準価格(税別)
¥90,100
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
流量・管接続口径
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
7
管接続口径
3/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
8
バルブ種類
流量制御弁