曜日別特売
ABR10 アタッチ付ベアリングローラ(Rローラ) 椿本チエイン 48038864

※ノングリース仕様

ABR10 アタッチ付ベアリングローラ(Rローラ) 椿本チエイン 48038864
ABR10 アタッチ付ベアリングローラ(Rローラ) 椿本チエイン 48038864
ABR10 アタッチ付ベアリングローラ(Rローラ) 椿本チエイン 48038864
ABR10 アタッチ付ベアリングローラ(Rローラ) 椿本チエイン 48038864

アタッチ付ベアリングローラ(Rローラ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個寸法W(mm)31注文コード48038864品番ABR10
参考基準価格(税別)¥6,620販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
寸法E(mm)26寸法L(mm)48.8寸法N(mm)52寸法O(mm)12寸法R(mm)50.8寸法S(mm)38.6寸法T(mm)6.3寸法W(mm)31寸法h(mm)64形状ABR概略質量(kg)0.74ローラ形式Rローラローラ仕様グリース仕様許容走行速度(m/min)30許容負荷(kN)5.49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする