曜日別特売
ABR26 アタッチ付ベアリングローラ(Rローラ) 椿本チエイン 48038925

※ノングリース仕様

ABR26 アタッチ付ベアリングローラ(Rローラ) 椿本チエイン 48038925
ABR26 アタッチ付ベアリングローラ(Rローラ) 椿本チエイン 48038925
ABR26 アタッチ付ベアリングローラ(Rローラ) 椿本チエイン 48038925
ABR26 アタッチ付ベアリングローラ(Rローラ) 椿本チエイン 48038925

アタッチ付ベアリングローラ(Rローラ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個寸法W(mm)57.6注文コード48038925品番ABR26
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
寸法E(mm)50寸法L(mm)82.6寸法N(mm)100寸法O(mm)21寸法R(mm)100寸法S(mm)70寸法T(mm)9.5寸法W(mm)57.6寸法h(mm)120形状ABR概略質量(kg)5.2ローラ形式Rローラローラ仕様グリース仕様許容走行速度(m/min)30許容負荷(kN)19.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする