曜日別特売
ABUR10 アタッチ付ベアリングローラ(ウレタンライニング) 椿本チエイン 48038977

ABUR10 アタッチ付ベアリングローラ(ウレタンライニング) 椿本チエイン 48038977
ABUR10 アタッチ付ベアリングローラ(ウレタンライニング) 椿本チエイン 48038977

アタッチ付ベアリングローラ(ウレタンライニング)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個寸法W(mm)31注文コード48038977品番ABUR10
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
寸法E(mm)26寸法L(mm)48.8寸法N(mm)52寸法O(mm)12寸法R(mm)60寸法S(mm)38.6寸法T(mm)6.3寸法W(mm)31寸法h(mm)68.6形状ABUR概略質量(kg)0.74ローラ形式ウレタンライニングRローラローラ仕様グリース仕様許容走行速度(m/min)30許容負荷(kN)0.98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする