※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
リーフチェーン AL形
(2件のレビュー)
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
48039022
品番
AL1022-RP-L
参考基準価格(税別)
¥271
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
31.75
タイプ
リンク単位
列数
1
概略質量(kg/m)
2.69
チェーンNo.
AL1022
材質(本体)
スチール
種類
リーフチェーン
破断強度(kN)
98.1
ピン長L1(mm)
10.03
ピン長L2(mm)
13.22
ピン径D(mm)
9.48
プレート組合せ
2×2
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
※3リンク以上奇数リンク