椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
リーフチェーン AL形
(2件のレビュー)
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48039031
品番
AL1044-MLJL
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
31.75
タイプ
ジョイントリンク
列数
2
概略質量(kg/m)
5.31
チェーンNo.
AL1044
材質(本体)
スチール
種類
リーフチェーン
破断強度(kN)
196
ピン長L1(mm)
18.35
ピン長L2(mm)
21.55
ピン径D(mm)
9.48
プレート組合せ
4×4
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)