椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
リーフチェーン AL形
(2件のレビュー)
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48039074
品番
AL1222-MLJL
参考基準価格(税別)
¥887
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
38.1
タイプ
ジョイントリンク
列数
1
概略質量(kg/m)
3.57
チェーンNo.
AL1222
材質(本体)
スチール
種類
リーフチェーン
破断強度(kN)
141
ピン長L1(mm)
12.1
ピン長L2(mm)
15.8
ピン径D(mm)
11.04
プレート組合せ
2×2
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)