椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
リーフチェーン AL形
(2件のレビュー)
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48039135
品番
AL1444-MLJL
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
44.45
タイプ
ジョイントリンク
列数
2
概略質量(kg/m)
10.34
チェーンNo.
AL1444
材質(本体)
スチール
種類
リーフチェーン
破断強度(kN)
373
ピン長L1(mm)
25.65
ピン長L2(mm)
30.15
ピン径D(mm)
12.64
プレート組合せ
4×4
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)