椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
リーフチェーン AL形
(2件のレビュー)
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48039171
品番
AL1644-MLJL
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
50.8
タイプ
ジョイントリンク
列数
2
概略質量(kg/m)
12.98
チェーンNo.
AL1644
材質(本体)
スチール
種類
リーフチェーン
破断強度(kN)
471
ピン長L1(mm)
20.93
ピン長L2(mm)
34.02
ピン径D(mm)
14.21
プレート組合せ
4×4
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)