椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
リーフチェーン AL形
(2件のレビュー)
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
48039205
品番
AL1666-RP-L
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
50.8
タイプ
リンク単位
列数
3
概略質量(kg/m)
19.41
チェーンNo.
AL1666
材質(本体)
スチール
種類
リーフチェーン
破断強度(kN)
706
ピン長L1(mm)
42.23
ピン長L2(mm)
47.22
ピン径D(mm)
14.21
プレート組合せ
6×6
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
※3リンク以上奇数リンク