※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
リーフチェーン AL形
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48039232
品番
AL444-MLJL
参考基準価格(税別)
¥311
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
12.7
タイプ
ジョイントリンク
列数
2
概略質量(kg/m)
0.74
チェーンNo.
AL444
材質(本体)
スチール
種類
リーフチェーン
破断強度(kN)
33.3
ピン長L1(mm)
7.43
ピン長L2(mm)
8.52
ピン径D(mm)
3.97
プレート組合せ
4×4
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)