椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
リーフチェーン AL形
(2件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
48039266
品番
AL466-RP-L
参考基準価格(税別)
¥75
販売価格(税込)
¥62
販売価格(税別)
¥
56
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
12.7
タイプ
リンク単位
列数
3
概略質量(kg/m)
1.1
チェーンNo.
AL466
材質(本体)
スチール
種類
リーフチェーン
破断強度(kN)
50.5
ピン長L1(mm)
10.65
ピン長L2(mm)
11.75
ピン径D(mm)
3.97
プレート組合せ
6×6
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
※3リンク以上奇数リンク