椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
リーフチェーン AL形
(2件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48039311
品番
AL566-MLJL
参考基準価格(税別)
¥387
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
15.875
タイプ
ジョイントリンク
列数
3
概略質量(kg/m)
1.81
チェーンNo.
AL566
材質(本体)
スチール
種類
リーフチェーン
破断強度(kN)
82.4
ピン長L1(mm)
13.9
ピン長L2(mm)
15.45
ピン径D(mm)
5.08
プレート組合せ
6×6
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)