椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
リーフチェーン AL形
(2件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
48039363
品番
AL644-RP-L
参考基準価格(税別)
¥115
販売価格(税込)
¥95
販売価格(税別)
¥
86
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
19.05
タイプ
リンク単位
列数
2
概略質量(kg/m)
1.71
チェーンNo.
AL644
材質(本体)
スチール
種類
リーフチェーン
破断強度(kN)
76.5
ピン長L1(mm)
11.28
ピン長L2(mm)
13.17
ピン径D(mm)
5.94
プレート組合せ
4×4
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
※3リンク以上奇数リンク