※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの ベルト
椿本チエインの タイミングベルト
ウルトラPXベルト UP3M形
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48039826
品番
BG132UP3M10-HC
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
ベルト形
UP3M
ベルト幅(mm)
10
歯数
44
ピッチ(mm)
3
周長(mm)
132
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
2.1
種類
PXベルト
タイプ
HC仕様