椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの ベルト
椿本チエインの タイミングベルト
PXベルト P8M形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ベルト幅(mm)
15
周長(mm)
2032
注文コード
48040011
品番
BG2032P8M15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,420
この商品は
ベルト幅・周長
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト形
P8M
ベルト幅(mm)
15
歯数
254
ピッチ(mm)
8
周長(mm)
2032
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
5.5
種類
PXベルト
タイプ
標準
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48040011
BG2032P8M15
08094741
BG2032P8M15-RC
タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC
椿本チエイン
1本
¥
7,398
税込
¥
8,138
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)